Beli grease gun tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
    • Pump Ratio: Manual pump
    • Output Pressure (Bar): 13-14
    • Tank Capacity (kg): 14
    • Delivery speed: Depend of strength of use
    • Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
  2. TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 30
    • Drum Application (mm): 330x430
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Working Pressure (Bar): 6-8
    • Cylinder Diameter (mm): 70
    • Air Consumption (L/minute): 250 @6.2Bar
    • Grease Hose (m): 5
    • Maximum Fluid Pressure (bar): 400
    • Maximum Free Flow Rate (g/minute): 850
  3. Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Pressure Air (MPa): 0.6-0.8
    • Oil Consume (g/minute): 800
    • Jerrycan Volume (L): 18
  4. Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp369.900

    Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • Air Pressure (psi): 900
    • Hose size (inch): 3/8 I.D
    • Capacity (cc): 400
    • Out Pressure (psi): 4200
  5. MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    • For A uto, Farm,Ga rden Use • Portable Lube Grease Gun • Include 115 Steel Extension • Max to l:3000 PSI
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  6. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  7. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  8. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  9. MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.299.900

  10. SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  11. KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Compression Ratio: 60 : 1
    • Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 360-480
    • Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
    • Air Consumption (L/m): 340
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
    • Suction Tube Length (mm): 500
    • Ø Suction Tube (mm): 32
  12. Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 1.25gm
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • To Suit Keg Size: 12.5kg
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5403640K
    • Pump Type : Lever
  13. TORA Pneumatic Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TORA Pneumatic Grease Pump (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 20 (18kg)
  14. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  15. Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi
    Mulai

    Rp12.999.900

    Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protection
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
    • Cylinder Compatability: Single-acting
    • Power Source: Manual
    • Valve Operation: Manual
  16. CRC QD Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    CRC QD Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    QD CONTACT CLEANER, 11 WT OZModel#: 03130DESCRIPTION:Suitable for cleaning sensitive electronics and electrical equipment without leaving a residue. Evaporates quickly, leaves no residue and is safe to use on all plastics. Use where lower flashpoint cleaners are acceptable. NSF K2 Registered.APPLICATIONS:Telephones, PCs, relays, edge connectors, tape heads, busbars, circuits, contacts, printed circuit boards, switches & breakers.
  17. TRUSCO Flexible Air Operated Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TRUSCO Flexible Air Operated Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    It is used exclusively for air. As the gun rotates 360 degree, adjust the angle according to the location I will do. Continuous discharge of grease is possible, making it possible for a large amount of grease It is optimum.
    atribut:
    • Capacity (ml): 400
    • Mass (kg): 1.9
    • Length (mm): 416
    • Air Pressure (MPa): 0.4 to 0.8
    • Compatible Grease: No.0, No.1 Consistency
    • Discharge Amount (ml/minute): 210
    • Form: Pneumatic
    • Maximum Pressure (MPa): 24
    • Oil Tank Diameter (mm): 62.6
    • Specifications: R1/8 (nozzle Screw Connection)
Daftar Harga grease gun tool Terbaru October 2026
KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)Rp5.799.900
TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp3.399.900
Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp3.799.900
Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp369.900
MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.099.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Rp9.699.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp4.299.900
Wipro Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp249.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)